Motion
ANILLO SCOTCHLOK MV18-10R/LX 3M AISLADO DE VINILO, 100/BOTELLA

3M
MV18-10R/LX 3M SCOTCHLOK RING VINYL INSULATED, 100/BOTTLE

3M™ Anillo aislante de vinilo Scotchlok™, 100/botella, MV18-10R/LX, lengüeta anular de estilo estándar que se ajusta alrededor del perno, 500/caja
Artículo MI #08382511
No. Fabricante MV18-10R/LX 3M SCOTCHLOK RING VINYL INSULATED, 100/BOTTLE
Precio1.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
MV18-10R/LX 3M SCOTCHLOK RING VINYL INSULATED, 100/BOTTLE

3M™ Anillo aislante de vinilo Scotchlok™, 100/botella, MV18-10R/LX, lengüeta anular de estilo estándar que se ajusta alrededor del perno, 500/caja
Artículo MI #08382511
No. Fabricante MV18-10R/LX 3M SCOTCHLOK RING VINYL INSULATED, 100/BOTTLE
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
Precio1.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    0.93 pulg.

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Número de Upc del fabricante
    00051128587324
  • UPC_NO
    00051128587324

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO SCOTCHLOK MV18-10R/LX 3M VINILO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cuerpo de la costura soldada con aislamiento de vinilo rojo garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • El manguito de cloruro de polivinilo diseñado en embudo permite la inserción sencilla de alambres
  • Lengüeta anular de estilo estándar que se ajusta alrededor del tachuela
  • Tamaño del poste #10
  • Admite tamaños de cable de 22 a 18 AWG
  • Hecho de cobre electrolítico para una buena conductividad y con revestimiento de estaño para resistencia a la corrosión
  • Soporta un rango de temperatura de -40 a 221 grados F (-40 a 105 grados C)
  • 600V-rated para cable de edificio y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 100/caja a granel, 500/caja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos