Motion
MV14-10FBX  3M SCOTCHLOK BLOQUE HORQUILLA AISLADO VINILO, 100/BOTELLA

3M
MV14-10FBX 3M SCOTCHLOK BLOCK FORK VINYL INSULATED, 100/BOTTLE

3M™ Horquilla de bloqueo Scotchlok™ aislante de vinilo, 100/botella, MV14-10FBX, adecuada para su uso en un bloque de terminales, 500/caja
Artículo MI #08382517
No. Fabricante MV14-10FBX 3M SCOTCHLOK BLOCK FORK VINYL INSULATED, 100/BOTTLE
Price$1.32/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
MV14-10FBX 3M SCOTCHLOK BLOCK FORK VINYL INSULATED, 100/BOTTLE

3M™ Horquilla de bloqueo Scotchlok™ aislante de vinilo, 100/botella, MV14-10FBX, adecuada para su uso en un bloque de terminales, 500/caja
Artículo MI #08382517
No. Fabricante MV14-10FBX 3M SCOTCHLOK BLOCK FORK VINYL INSULATED, 100/BOTTLE
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
Su precio$1.32/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total
    0.85 pulg.
  • Ancho general
    0.3 pulg.
  • Peso
    0.002 lb

Details

  • Color
    Azul
  • Número de Upc del fabricante
    00051128587485
  • Cantidad mínima del pedido
    100
  • UPC_NO
    00051128587485

Descripción general

Descripción del fabricante
HORQUILLA DE BLOQUE SCOTCHLOK MV14-10FBX 3M
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cilindro azul con costuras soldadas y aislamiento de vinilo garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • El manguito de cloruro de polivinilo diseñado en embudo permite la inserción sencilla de alambres
  • Adecuado para su uso en un bloque de terminales
  • Tamaño del poste #10
  • Admite tamaños de cable de 16 a 14 AWG
  • La construcción electrolítica de cobre ofrece una buena conductividad
  • Soporta un rango de temperatura de -40 a 221 grados F (-40 a 105 grados C)
  • 600V-rated para cable de edificio y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 100/caja a granel, 500/caja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo