Motion
MV10-10FBX  3M SCOTCHLOK BLOQUE HORQUILLA AISLADO VINILO, 50/BOTELLA

3M
MV10-10FBX 3M SCOTCHLOK BLOCK FORK VINYL INSULATED, 50/BOTTLE

3M™ Horquilla de bloqueo Scotchlok™ aislante de vinilo, 50/botella, MV10-10FBX, adecuada para su uso en un bloque de terminales, 500/caja
Artículo MI #08382524
No. Fabricante MV10-10FBX 3M SCOTCHLOK BLOCK FORK VINYL INSULATED, 50/BOTTLE
Precio1.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
MV10-10FBX 3M SCOTCHLOK BLOCK FORK VINYL INSULATED, 50/BOTTLE

3M™ Horquilla de bloqueo Scotchlok™ aislante de vinilo, 50/botella, MV10-10FBX, adecuada para su uso en un bloque de terminales, 500/caja
Artículo MI #08382524
No. Fabricante MV10-10FBX 3M SCOTCHLOK BLOCK FORK VINYL INSULATED, 50/BOTTLE
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
Precio1.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1.03 pulg.
  • Ancho general
    0.32 pulg.
  • Peso
    0.005 lb

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Número de Upc del fabricante
    00051128587669
  • Cantidad mínima del pedido
    50
  • UPC_NO
    00051128587669

Descripción general

Descripción del fabricante
HORQUILLA DE BLOQUE SCOTCHLOK MV10-10FBX 3M
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El cuerpo de la costura soldada con aislamiento de vinilo amarillo garantiza un ajuste seguro y ofrece un rendimiento fiable
  • El manguito de cloruro de polivinilo diseñado en embudo permite la inserción sencilla de alambres
  • Adecuado para su uso en un bloque de terminales
  • Tamaño del poste #10
  • Admite tamaños de cable de 12 a 10 AWG
  • La construcción electrolítica de cobre ofrece una buena conductividad
  • Soporta un rango de temperatura de -40 a 221 grados F (-40 a 105 grados C)
  • 600V-rated para cable de edificio y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 50/caja a granel, 500/caja