Motion
MVU18-250DFX  3M SCOTCHLOK HEMBRA DESCONEXIÓN NYLON AISLADO, 100/BOTELLA

3M
MVU18-250DFX 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT NYLON INSULATED, 100/BOTTLE

3M™ Desconexión hembra Scotchlok™ con aislamiento de vinilo, 100/botella, MVU18-250DFX, 500/caja
Artículo MI #08382528
No. Fabricante MVU18-250DFX 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT NYLON INSULATED, 100/BOTTLE
Precio1.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
MVU18-250DFX 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT NYLON INSULATED, 100/BOTTLE

3M™ Desconexión hembra Scotchlok™ con aislamiento de vinilo, 100/botella, MVU18-250DFX, 500/caja
Artículo MI #08382528
No. Fabricante MVU18-250DFX 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT NYLON INSULATED, 100/BOTTLE
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
Precio1.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    0.23 pulg.
  • Longitud total
    0.87 pulg.
  • Ancho general
    0.37 pulg.
  • Peso
    0.004 lb

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Número de Upc del fabricante
    00051128587904
  • Cantidad mínima del pedido
    100
  • UPC_NO
    00051128587904

Descripción general

Descripción del fabricante
MVU18-250DFX 3M SCOTCHLOK HEMBRA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cilindro de cloruro de polivinilo rojo aislado con costuras reforzadas y diseñado con embudo para facilitar la inserción de los alambres
  • Las abolladuras y los bordes enrollados de este terminal de desconexión hembra ofrecen una excelente fuerza de retención
  • Permite una desconexión rápida y sencilla de los cables
  • Acoplamiento con lengüeta macho ancha 0.25-in
  • Admite tamaños de cable de 22 a 18 AWG
  • Hecho de latón duradero para una buena conductividad y con revestimiento de estaño resistente a la corrosión
  • Soporta un rango de temperatura de -40 a 221 grados F (-40 a 105 grados C)
  • Clasificación 600V para alambre de construcción y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 100/caja a granel, 500/caja