Motion
MVI10-250DFX  3M SCOTCHLOK HEMBRA DESCONEXIÓN NYLON AISLADO, 50/BOTELLA

3M
MVI10-250DFX 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT NYLON INSULATED, 50/BOTTLE

3M™ Desconexión hembra Scotchlok™ con aislamiento de vinilo, 50/botella, MVI10-250DFX, 500/caja
Artículo MI #08382530
No. Fabricante MVI10-250DFX 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT NYLON INSULATED, 50/BOTTLE
Precio2.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
MVI10-250DFX 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT NYLON INSULATED, 50/BOTTLE

3M™ Desconexión hembra Scotchlok™ con aislamiento de vinilo, 50/botella, MVI10-250DFX, 500/caja
Artículo MI #08382530
No. Fabricante MVI10-250DFX 3M SCOTCHLOK FEMALE DISCONNECT NYLON INSULATED, 50/BOTTLE
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
Precio2.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    0.23 pulg.
  • Longitud total
    0.95 pulg.
  • Ancho general
    0.37 pulg.
  • Peso
    0.006 lb

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Número de Upc del fabricante
    00051128589366
  • Cantidad mínima del pedido
    50
  • UPC_NO
    00051128589366

Descripción general

Descripción del fabricante
MVI10-250DFX 3M SCOTCHLOK HEMBRA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Costura reforzada con aislamiento de vinilo amarillo con un cilindro entrelazado y un manguito de cloruro de polivinilo diseñado con embudo que permite la inserción sencilla de los cables
  • Las abolladuras y los bordes enrollados de este terminal de desconexión hembra ofrecen una excelente fuerza de retención
  • Permite una desconexión rápida y sencilla de los cables
  • Acoplamiento con lengüeta macho ancha 0.25-in
  • Admite tamaños de cable de 12 a 10 AWG
  • Hecho de latón duradero para una buena conductividad y con revestimiento de estaño resistente a la corrosión
  • Soporta un rango de temperatura de -40 a 221 grados F (-40 a 105 grados C)
  • Clasificación 600V para alambre de construcción y 1000V para letreros, accesorios o luminarias
  • Homologado por UL, certificado por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • 50/caja a granel, 500/caja