Motion
35-3/4X66FT-PK

3M
35-3/4X66FT-PK

Cinta aislante de vinilo: 0.7500 pulg., 19.05 mm de ancho, 7 mm de grosor, 66 pies, 20.12 m de longitud, material de refuerzo de PVC, de 14 °F a 221 °F, temperatura de funcionamiento de -10 °C a 105 °C. Rango
Artículo MI #08382538
No. Fabricante 35-3/4X66FT-PK
Precio16.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
35-3/4X66FT-PK

Cinta aislante de vinilo: 0.7500 pulg., 19.05 mm de ancho, 7 mm de grosor, 66 pies, 20.12 m de longitud, material de refuerzo de PVC, de 14 °F a 221 °F, temperatura de funcionamiento de -10 °C a 105 °C. Rango
Artículo MI #08382538
No. Fabricante 35-3/4X66FT-PK
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
Precio16.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    66 pies, 20.12 m
  • Grosor
    7 mil
  • Ancho
    0.7500 pulg., 19.05 mm

Detalles

  • Material adhesivo
    Goma
  • Aplicación
    Mantenimiento eléctrico
  • Material de apoyo
    PVC
  • Color
    Rosa
  • Número de Upc del fabricante
    00051128613337
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    105 °C, 221 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -10 °C, 14 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -10 °C a 105 °C, 14 °F a 221 °F
  • Estándares cumplidos
    Certificación CSA, cumple con IEC y RoHS, UL 510 Listed, marca VDE (certificado 130462)
  • Material de refuerzo de cinta
    PVC
  • Color de la cinta
    Rosa
  • Rango de temperatura
    -10 °C a 105 °C, 14 °F a 221 °F
  • UPC_NO
    00051128613337
  • Voltaje
    600 V

Descripción general

Descripción del fabricante
CÓDIGO ELÉCTRICO DE COLOR VINILO SCOTCH
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La combinación del adhesivo de resina de caucho sensible a la presión y el soporte de PVC ofrece una excelente protección eléctrica y mecánica
  • Retardante a las llamas y altamente resistente a los rayos UV, abrasión, humedad, álcalis, disolventes y muchos ácidos
  • Adecuado para su uso en la identificación de fases, codificación por colores de cables de motor y sistemas de tuberías y para marcar áreas de seguridad
  • Hecho de PVC duradero
  • Soporta un rango de temperatura de -10 a 105 °C ( 14 a 221 °F)
  • Homologado por UL, certificado VDE, CSA y cumple con RoHS 2015/863/EU