Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total11 pulg.
- Ancho general9 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio/Cubitron™
- Número de Upc del fabricante00051141342733
- UPC_NO00051141342733
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El reverso SIN DESLIZAMIENTO GRIP y los materiales duraderos ayudan a reducir la fatiga de las manos
- Los granos minerales de primera calidad están hechos con la tecnología que se encuentra en los abrasivos industriales Cubitron™ II
- Adecuado para lijado húmedo y seco
- El color del papel de lija no decolorará la superficie que está lijando
- Se adapta a su superficie para facilitar el lijado
- Disponible en una gama de granos para un acabado suave
- Ideal para proyectos de construcción, carpintería, carpintería y mejoras para el hogar
- Recomendado para uso con productos de seguridad personal 3M™
- Para obtener mejores resultados, lije con el grano de madera, trabajando a través de una secuencia de granos de grueso a muy fino. No salte más de 1 grano entre cada paso de lijado
- Contenido del paquete: 20 Sanding Sheets
- Tamaño: 9”x11”
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.