Motion
DEF6X4 SUPERFICIE DE BORRADO EN SECO SUPERPEGAJOSA POST-IT DEF6X4 4' X 6' (1.21M X 1.82M

3M
DEF6X4 POST-IT SUPER STICKY DRY ERASE SURFACE DEF6X4 4' X 6' (1.21M X 1.82M

Superficie de borrado en seco Super Sticky Post-it® DEF6x4, 4 pies x 6 pies (1.21 m x 1.82 m)
Artículo MI #08382613
No. Fabricante DEF6X4 POST-IT SUPER STICKY DRY ERASE SURFACE DEF6X4 4' X 6' (1.21M X 1.82M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
DEF6X4 POST-IT SUPER STICKY DRY ERASE SURFACE DEF6X4 4' X 6' (1.21M X 1.82M

Superficie de borrado en seco Super Sticky Post-it® DEF6x4, 4 pies x 6 pies (1.21 m x 1.82 m)
Artículo MI #08382613
No. Fabricante DEF6X4 POST-IT SUPER STICKY DRY ERASE SURFACE DEF6X4 4' X 6' (1.21M X 1.82M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6 pies
  • Ancho
    4 pies

Detalles

  • Color
    Blanco

Descripción general

Descripción del fabricante
BORRADO EN SECO DEF6X4 POST-IT SUPERADHESIVO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Transforme rápidamente su superficie de trabajo en una pizarra, simplemente desenrolle, pele y pegue
  • El material a prueba de manchas se borra limpiamente cada vez
  • La superficie lisa es fácil de escribir
  • Resuelva las pizarras antiguas o las pizarras para crear una nueva pizarra de borrado en seco
  • 6 pies x 4 pies, incluye un paño de limpieza de microfibra
  • Fácil de instalar y sin necesidad de herramientas: solo tiene que desenrollar, pelar y pegar
  • La función de corte a medida le permite personalizar su entorno
  • Transforme toda una pared en una superficie de pizarra blanca para inspirar creatividad durante las sesiones de equipo. Utilízalo con las Notas Post-it® Super Sticky para compartir ideas
  • Fabricado en EE. UU. con materiales de origen mundial
  • Se pega firmemente y se retira limpiamente. Retirada sin daños
  • Disponible en varios tamaños 3’ x 2’, 4’ x 3’, 6’ x 4’, 8’ x 4’ y tamaños a granel 25’ x 4’ y 50’ x 4’
  • Garantizado con una garantía limitada de 3 años*