Motion
775L DISCO DE PELÍCULA DE LIJADO LIMPIO 3M CUBITRON II HOOKIT 775L  5"150+3ML,50 POR

3M
775L 3M CUBITRON II HOOKIT CLEAN SANDING FILM DISC 775L 5"150+3ML,50 PER

Disco de lijado - 5.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico, material de soporte de película, grano 150+ , color morado
Artículo MI #08382666
No. Fabricante 775L 3M CUBITRON II HOOKIT CLEAN SANDING FILM DISC 775L 5"150+3ML,50 PER
Precio2.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
775L 3M CUBITRON II HOOKIT CLEAN SANDING FILM DISC 775L 5"150+3ML,50 PER

Disco de lijado - 5.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico, material de soporte de película, grano 150+ , color morado
Artículo MI #08382666
No. Fabricante 775L 3M CUBITRON II HOOKIT CLEAN SANDING FILM DISC 775L 5"150+3ML,50 PER
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
Su precio$2.08/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.
  • Grosor
    3 mil

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Aplicación
    Mezcla, descalcificación, acabado, lijado de uso general, lijado intermedio, lijado orbital aleatorio, lijado, acabado superficial
  • Método de adjunto
    Gancho y bucle
  • Material de apoyo
    Película
  • Tipo de recubrimiento
    Abierta(s)
  • Color
    Morado
  • Número de grano
    150+
  • Número de Upc del fabricante
    00076308642587
  • Aplicación del material
    Eliminación de recubrimiento, Preparación y reparación de acabado AOEM, Mezclado, Eliminación de defectos, Reparación y nivelación de defectos, lijado, Esquinas de mezcla, Acabado de contornos, Moldeado de rellenos, Pelado de pintura, Arañazos de prepintura, Refinado, Preparación de metal antes de pintar, Lijado de imprimación, Lijado orbital aleatorio, Refinado, Moldeado, Raspado, Pintura de tiras a metal, Lijado fino, Áreas planas, Preparación de pintura, Lijado orbital, Lijado de pintura y laca, Eliminación de pintura, Lijado de pintura
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00076308642587

Descripción general

Descripción del fabricante
775L 3M CUBITRON II HOOKIT LIMPIO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La revolucionaria tecnología de grano con forma de precisión 3M proporciona un corte rápido y una larga vida útil
  • Corta hasta 2x tan rápido como los abrasivos convencionales
  • Respaldo de película para mayor resistencia al desgarro y retención de bordes
  • Ideal para una amplia variedad de sustratos y aplicaciones centradas principalmente en la eliminación de stock
  • El cierre de velcro hace que los cambios de disco sean rápidos y fáciles
  • El patrón preciso de varios orificios proporciona una excelente extracción del polvo