Motion
787C  3M DISCO DE FIBRA 787C, GL CAMBIO RÁPIDO 4-1/2"120+  25 POR INTERIOR 100/CAJA

3M
787C 3M FIBRE DISC 787C, GL QUICK CHANGE 4-1/2"120+ 25 PER INNER 100/CASE

Material abrasivo cerámico con forma de precisión
Artículo MI #08382710
No. Fabricante 787C 3M FIBRE DISC 787C, GL QUICK CHANGE 4-1/2"120+ 25 PER INNER 100/CASE
Precio8.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
787C 3M FIBRE DISC 787C, GL QUICK CHANGE 4-1/2"120+ 25 PER INNER 100/CASE

Material abrasivo cerámico con forma de precisión
Artículo MI #08382710
No. Fabricante 787C 3M FIBRE DISC 787C, GL QUICK CHANGE 4-1/2"120+ 25 PER INNER 100/CASE
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
Precio8.56 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Aplicación
    - Bisel y ranurado posterior - Desbarbado - Preparación de la superficie - Afilado de soldadura
  • Número de Upc del fabricante
    00638060298176
  • UPC_NO
    00638060298176

Descripción general

Descripción del fabricante
787C 3M DISCO DE FIBRA 787C, G RÁPIDO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las almohadas intumescentes están diseñadas para expandirse y bloquearse juntas para un sellado hermético contra llamas, humo y gases tóxicos
  • Fácil de instalar, quitar y reconfigurar para ahorrar tiempo y mano de obra
  • Las tiras de interbloqueo permiten a los instaladores bloquear rápidamente las almohadas a mano para lograr cortafuegos rápidos y precisos
  • Disponible en varios tamaños y puede cortarse sobre el terreno para un relleno y compresión precisos
  • No se requiere malla de alambre ni soporte adicional
  • Probado contra incendios hasta 3 horas de acuerdo con ASTM E 814 (UL 1479) y CAN/ULC-S115