Motion
501+  3M ESPECIAL ALTA TEMPERATURA PURPLEMASKINGTAPE501+, 24MM  X55M,36/CAJA

3M
501+ 3M SPECIALTY HIGH TEMPERATURE PURPLEMASKINGTAPE501+, 24MM X55M,36/CASE

Cinta adhesiva para enmascarar y pintar: 60.14 yardas de largo, 24 mm de ancho, púrpura
Artículo MI #08382738
No. Fabricante 501+ 3M SPECIALTY HIGH TEMPERATURE PURPLEMASKINGTAPE501+, 24MM X55M,36/CASE
Precio15.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
501+ 3M SPECIALTY HIGH TEMPERATURE PURPLEMASKINGTAPE501+, 24MM X55M,36/CASE

Cinta adhesiva para enmascarar y pintar: 60.14 yardas de largo, 24 mm de ancho, púrpura
Artículo MI #08382738
No. Fabricante 501+ 3M SPECIALTY HIGH TEMPERATURE PURPLEMASKINGTAPE501+, 24MM X55M,36/CASE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$15.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60.14 yardas
  • Peso
    0.509 lb
  • Ancho
    0.94 pulg.

Detalles

  • Material adhesivo
    Goma
  • Aplicación
    - Enmascaramiento para pintar - Enmascaramiento para preparación de pintura
  • Material de apoyo
    Papel de crepé
  • Color
    Morado
  • Número de Upc del fabricante
    04054596116351
  • UPC_NO
    04054596115149

Descripción general

Descripción del fabricante
501+ 3M ESPECIALIDAD ALTA TEMPERATURA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.