Motion
501+  3M ESPECIAL ALTA TEMPERATURA PURPLEMASKINGTAPE501+, 96MM  X55M,8/CAJA

3M
501+ 3M SPECIALTY HIGH TEMPERATURE PURPLEMASKINGTAPE501+, 96MM X55M,8/CASE

3M™ Cinta adhesiva especial morada para enmascarar a alta temperatura 501+, 100 mm x 55 m, 8 por caja
Artículo MI #08382742
No. Fabricante 501+ 3M SPECIALTY HIGH TEMPERATURE PURPLEMASKINGTAPE501+, 96MM X55M,8/CASE
Precio72.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
501+ 3M SPECIALTY HIGH TEMPERATURE PURPLEMASKINGTAPE501+, 96MM X55M,8/CASE

3M™ Cinta adhesiva especial morada para enmascarar a alta temperatura 501+, 100 mm x 55 m, 8 por caja
Artículo MI #08382742
No. Fabricante 501+ 3M SPECIALTY HIGH TEMPERATURE PURPLEMASKINGTAPE501+, 96MM X55M,8/CASE
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
Precio72.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60.14 yardas
  • Peso
    1.714 lb
  • Ancho
    3.93 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    - Enmascaramiento para pintar - Enmascaramiento para preparación de pintura
  • Color
    Morado
  • Número de Upc del fabricante
    04054596116474
  • UPC_NO
    04054596115187

Descripción general

Descripción del fabricante
501+ 3M ESPECIALIDAD ALTA TEMPERATURA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos