Especificaciones
Dimensiones
- Longitud2 pies
- Peso0.421 lb
- Ancho24 pulg.
Detalles
- Aplicación- Vinilo - Terrazo y mármol - Cerámica - Azulejos resistentes - Baldosas de cantera - No apto para uso en suelos de madera - Mármol - La mayoría de suelos de vinilo y composición de vinilo - Superficies de hormigón - Suelos - Para uso en lavables, duro, superficies ambientales no porosas - Cerámica y cantera - Suelos de hormigón - Cerámica - Suelos de baldosas más resistentes - Superficies de suelo resistentes, incluido mármol, cerámica, terrazo, vinilo, gomas, y azulejos de composición de vinilo - Granito - Porcelana - Paredes y suelos de azulejos de cerámica - Hormigón/Mármol/Terrazzo
- Número de Upc del fabricante50051125858965
- UPC_NO50051125858965
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Película delgada, casi invisible
- No se requieren herramientas o técnicas especiales para instalar o retirar
- El producto se puede aplicar fácilmente a las superficies en cuestión de minutos
- Se puede retirar fácilmente antes de pelar o volver a terminar el suelo
- Compatible con procedimientos estándar de limpieza de suelos, desinfectantes de suelos, limpiadores y revestimientos
- Reduce el número de eventos de pelado y recubrimiento
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.