Motion
2200 PELÍCULA DE PROTECCIÓN DE SUPERFICIE DE 1 PIE X 1 PIE, 10/CAJA

3M
2200 SCOTCHGARD SURFACE PROTECTION FILM 1 FT X 1 FT, 10/CASE

Película de protección de superficie Scotchgard 2200, 1 pie x 1 pie, 10/caja
Artículo MI #08382774
No. Fabricante 2200 SCOTCHGARD SURFACE PROTECTION FILM 1 FT X 1 FT, 10/CASE
Precio75.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
2200 SCOTCHGARD SURFACE PROTECTION FILM 1 FT X 1 FT, 10/CASE

Película de protección de superficie Scotchgard 2200, 1 pie x 1 pie, 10/caja
Artículo MI #08382774
No. Fabricante 2200 SCOTCHGARD SURFACE PROTECTION FILM 1 FT X 1 FT, 10/CASE
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
Precio75.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12 pulg.
  • Peso
    0.11 lb
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    - Hormigón/Mármol/Terrazzo - Suelos - Granito - Cerámica y baldosas de cantera - Suelos de hormigón - Para uso en lavables, duro, superficies ambientales no porosas - Paredes y suelos de cerámica - Terrazo y mármol - Baldosas de cantera - Suelos de baldosas más resistentes - Superficies de suelo resistentes, incluido mármol, cerámica, terrazo, vinilo, gomas, y azulejos de composición de vinilo - Vinilo - Cerámica - No apto para uso en suelos de madera - Azulejos de cerámica - Superficies de hormigón - Mármol - La mayoría de suelos de composición de vinilo - Porcelana - Azulejos resistentes
  • Número de Upc del fabricante
    50051125858972
  • UPC_NO
    50051125858972

Descripción general

Descripción del fabricante
2200 PELÍCULA DE PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE DE SCOTCHGARD
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Película delgada, casi invisible
  • No se requieren herramientas o técnicas especiales para instalar o retirar
  • El producto se puede aplicar fácilmente a las superficies en cuestión de minutos
  • Se puede retirar fácilmente antes de pelar o volver a terminar el suelo
  • Compatible con procedimientos estándar de limpieza de suelos, desinfectantes de suelos, limpiadores y revestimientos
  • Reduce el número de eventos de pelado y recubrimiento