Motion
C75029
Material de acero de alta velocidad, extremo único, 1.1250 pulg. de diámetro de fresado, 6 canales, 1.3750 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #08383240
No. Fabricante C75029
Price$231.04/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material de acero de alta velocidad, extremo único, 1.1250 pulg. de diámetro de fresado, 6 canales, 1.3750 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #08383240
No. Fabricante C75029
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
Price$231.04/each

Especificaciones

Dimensions

  • Length of Cut  
    1.3750 in
  • Mill Diameter  
    1.1250 in
  • Shank Diameter  
    0.7500 in

Details

  • Material de fresado
    Acero de alta velocidad
  • Number Of Flutes  
    6
  • Single Or Double End  
    Single
  • Straight Or Spiral Flute  
    Spiral

Descripción general

Descripción del fabricante
C75029

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo