Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del paso240 mm
- Parte superior Ancho70 mm
Descripción general
- Rendimiento: capaz de transferir cargas pesadas.
- Vida útil prolongada: Los cordones de fibra de vidrio de baja elasticidad resisten el estiramiento y la cubierta de tela unida especializada y resistente a la abrasión para una vida útil más prolongada de la correa.
- Rango de temperatura: rangos aumentados de -22 a 212°F.
- Mayor rango de flexibilidad: capaz de funcionar en poleas más pequeñas que las correas de velocidad variable convencionales.