Motion
15-120-30-PSI/KPA

NOSHOK Inc
15-120-30-PSI/KPA

Manómetro, armazón de montaje en panel de acero de 1.5", 30 psi/kPa, conexión trasera de 1/8 NPT
Artículo MI #08385998
No. Fabricante 15-120-30-PSI/KPA
Precio59.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK Inc
15-120-30-PSI/KPA

Manómetro, armazón de montaje en panel de acero de 1.5", 30 psi/kPa, conexión trasera de 1/8 NPT
Artículo MI #08385998
No. Fabricante 15-120-30-PSI/KPA

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio59.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Precisión
    2.5
  • Rango de temperatura ambiente
    -40 a 140
  • Aplicación
    Hidráulico y neumático, médico, bombas y compresores, controles de refrigeración, servicios públicos, gestión del agua
  • Bisel
    Bisel triangular de acero cromado
  • Tipo de caso
    Montaje en panel de caja de acero
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material del elemento
    Tubo Bourdon de aleación de cobre
  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Material de la lente
    Acrílico
  • Material
    Acero pintado negro con bisel triangular cromado y abrazadera en U
  • Cuerpo del conector de material
    Latón
  • Movimiento
    Latón y nailon, o latón con superficies de rodamiento altamente pulidas
  • Material del puntero
    Plástico moldeado
  • Rango de presión
    0 a 30
  • Medición de la escala
    Escala de kPa

Descripción general

Descripción del fabricante
15-120-30-PSI/KPA
  • Caja de montaje en panel de acero de 1-1/2"
  • 30 vac/kPa
  • Medidor de vacío de conexión posterior con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/8 in

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo