Motion
FFM005008004
Manguito liso y cojinete bridado - 5 mm, 0.1969 pulg. D.I., 8 mm D.E., 4 mm Longitud, 11 mm Diámetro de la lámina, Material de bronce impregnado de aceite
Artículo MI #08386561
No. Fabricante FFM005008004
Precio2.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 5 mm, 0.1969 pulg. D.I., 8 mm D.E., 4 mm Longitud, 11 mm Diámetro de la lámina, Material de bronce impregnado de aceite
Artículo MI #08386561
No. Fabricante FFM005008004
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
Precio2.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.1969 pulg., 5 mm
  • Brida Diámetro  
    11 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    11 mm
  • Grosor de la brida
    1.50 mm;0.0591 pulg.
  • Diámetro interior
    5 mm
  • Valor P máximo
    2000 psi;13.79 MPa
  • Exterior Diámetro  
    8 mm
  • En general Longitud  
    4 mm
  • Ancho general
    0.1575 pulg., 4 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Impreñado con aceite; bridado; autolubricante
  • Material del cojinete
    Bronce impregnado de aceite
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • Tipo de casquillo
    Con bridas
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Rodamientos bridados de bronce METRIC SAE 841
  • Grupo y clase
    Bronce sinterizado
  • Tolerancia de longitud
    js13
  • Material
    Bronce sinterizado impregnado de aceite
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -12.2 a 104.4 °C, 10 a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    80.023 mm-80.038 mm;0.3159 in-0.3165 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • Estándares cumplidos
    ASTM B438, SAE 841
  • Tipo
    Con bridas
  • Tipo de cojinete
    Con bridas

Descripción general

Descripción del fabricante
FFM005008004 CASQUILLO MÉTRICO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo