Motion
7308  BE-2RZP/GWF

SKF
7308 BE-2RZP/GWF

Orificio de 40 mm, 90 mm OD, 23 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #08387116
No. Fabricante 7308 BE-2RZP/GWF
Precio267.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7308 BE-2RZP/GWF

Orificio de 40 mm, 90 mm OD, 23 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #08387116
No. Fabricante 7308 BE-2RZP/GWF
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
Precio267.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Ancho del anillo interior
    23 mm
  • Ancho del anillo exterior
    23 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Peso
    1.396 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7308 BE-2RZP/BRG BOLA DE GWF
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Número de Upc del fabricante
    7316574733408
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Serie
    7300
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316574733408

Descripción general

Descripción del fabricante
7308 BE-2RZP/BRG BOLA DE GWF