Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza7/16 in
- Grosor de la mordaza1/4 in
- Ancho de la mordaza55/64 in
- Longitud total5 1/4 in
- Grosor de la punta9/64 in
- Ancho de la punta1/16 in
- Peso0.14
Detalles
- Estilo de mangoMulticomponente
- Código de armonización8203.20.6030
- Estilo de superficie de mordazaSuave
- Número de Upc del fabricante843221012038
- MaterialRodamiento de bolas de acero cromado, forjado, endurecido con aceite
- UPC_NO843221012038
Descripción general
- Para un trabajo de montaje muy preciso, p. ej., en electrónica y mecánica fina.
- Se utiliza para sujetar, sujetar y doblar.
- Superficies de agarre del suelo lisas.
- Aproximadamente un 20 % más ligero que los alicates electrónicos convencionales.
- Junta atornillada y superficies de junta cuidadosamente fabricadas para un movimiento uniforme y de baja fricción en todo el rango de apertura.
- Doble resorte para una apertura suave y uniforme.
- Empuñaduras multicomponente para mayor comodidad al trabajar en tareas repetitivas.
- Mordazas planas, lisas y anchas.
- Acero con cojinete de bolas de cromo vanadio.