Motion
35 52 145

Knipex
35 52 145

Alicates electrónicos de 5 3/4" - Puntas planas
Artículo MI #08387337
No. Fabricante 35 52 145
Precio82.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
35 52 145

Alicates electrónicos de 5 3/4" - Puntas planas
Artículo MI #08387337
No. Fabricante 35 52 145
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
Su precio$82.19/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    3 3/4 in
  • Altura
    1 pulg.
  • Longitud de la mordaza
    15/32 in
  • Grosor de la mordaza
    19/64 in
  • Ancho de la mordaza
    1 37/64 in
  • Longitud
    6 1/16 in
  • Profundidad general
    1 pulg.
  • Longitud total
    5 3/4 in
  • Peso del envío
    0.256 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    1 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    6 1/16 in
  • Ancho de pieza única
    6 1/16 in
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.8 pulg. pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    6.5 pulg. pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.4 in
  • Grosor de la punta
    5/32 in
  • Ancho de la punta
    1/16 in
  • Peso de la herramienta
    0.225 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 7/8 in
  • Peso
    0.225
  • Ancho
    1 7/8 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Rodamiento de bolas de acero cromado
  • Color
    Rojo/Azul
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Alicates electrónicos - Puntas planas
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Material del mango
    Multicomponente
  • Estilo de mango
    Multicomponente
  • Tipo de mango
    Multicomponente
  • Código de armonización
    8203.20.6030
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Estilo de superficie de mordaza
    Suave
  • Número de Upc del fabricante
    843221004576
  • Material
    Rodamiento de bolas de acero cromado
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221004576

Descripción general

Descripción del fabricante
35 52 145 ALICATES ELECTRÓNICOS PUNTA DE AGUJA
  • Alicates de precisión para trabajos de montaje ultrafino en electrónica y mecánica fina.
  • Diseñado para sujetar, sujetar y doblar componentes pequeños.
  • Junta de caja resistente y sin holgura.
  • Las superficies de agarre suaves y los bordes redondeados evitan daños en los componentes.
  • Muelle doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme.
  • Se utiliza para sujetar, sujetar y doblar.
  • El pulido de espejo junto con una fina película de aceite ofrecen una protección eficaz contra el óxido, sin fallos de circuito causados por el desprendimiento del cromo de las herramientas chapadas.
  • Mordazas planas, lisas y anchas.
  • Acero especial para herramientas; forjado, endurecido con aceite.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo