Motion
32Q30H14 REDUCTOR TIGEAR-2

Dodge
32Q30H14 TIGEAR-2 REDUCER

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, salida derecha
Artículo MI #08387738
No. Fabricante 32Q30H14 TIGEAR-2 REDUCER
Precio4,469.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
32Q30H14 TIGEAR-2 REDUCER

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, salida derecha
Artículo MI #08387738
No. Fabricante 32Q30H14 TIGEAR-2 REDUCER
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
Precio4,469.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    32
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Relación nominal
    30
  • Relación
    30:1

Detalles

  • Detalles adicionales
    MTA TAMAÑO 2, 15:1, 250 CARA EN C
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    3.350 CV
  • Salida
    2.730 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
32Q30H14 VELOCIDAD DE ENGRANAJE DE TORNILLO SIN FIN EN ÁNGULO RECTO