Motion
07-KA710/EG
Guantes de punto sin costuras ACP / Kevlar® Blended - Peso medio
Artículo MI #08388863
No. Fabricante 07-KA710/XL
Precio10.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto sin costuras ACP / Kevlar® Blended - Peso medio
Artículo MI #08388863
No. Fabricante 07-KA710/XL
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
Precio10.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL
  • Longitud
    30.48 cm
  • Tamaño
    XL

Detalles

  • Detalles adicionales
    Peso medio. Se utiliza en la fabricación de chapa, pintura, enlatado, reciclaje, ensamblaje, moldeado de plástico, fabricación de metal, procesamiento de Pasta y papel, procesamiento de alimentos y estampado de metal. No lo utilice cerca de llamas abiertas.
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Verde
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Peso medio. Se utiliza en la fabricación de chapa, pintura, enlatado, reciclaje, ensamblaje, moldeado de plástico, fabricación de metal, procesamiento de Pasta y papel, procesamiento de alimentos y estampado de metal. No lo utilice cerca de llamas abiertas.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Características
    La confección de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
  • Calibre de punto
    10
  • Material del revestimiento
    Kevlar ACP
  • Número de Upc del fabricante
    616314128738
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314128738

Descripción general

Descripción del fabricante
07-KA710XL NIVEL DE CORTE DE KEVLAR 4
  • La confección de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
  • La mezcla patentada de ACP / Kevlar® es excepcionalmente cómoda, ofrece el doble de resistencia al corte en comparación con las mangas Para-Aramid tradicionales y es inherentemente resistente a las llamas
  • La resistencia al calor protege la mano de lesiones leves por calor y quemaduras de hasta 350â-¦F. No utilizar cerca de llamas abiertas.
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • 100 % sin silicona
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno