Motion
OF20Y-075X050

KURIYAMA OF AMERICA
OF20Y-075X050

Extremos de manguera - 0.7500 pulg. D.I., 480 psi
Artículo MI #08389034
No. Fabricante OF20Y-075X050
Precio2.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KURIYAMA OF AMERICA
OF20Y-075X050

Extremos de manguera - 0.7500 pulg. D.I., 480 psi
Artículo MI #08389034
No. Fabricante OF20Y-075X050
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
Precio2.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Manguera de descarga y aire de PVC/nitrilo de uso intensivo
  • Aplicación
    Agricultura, compresores de aire, descarga de polvo a granel (sin incluir cemento), recubrimiento de cables, deshidratación, drenaje, plumas de flotación, bombeo de líquidos a alta presión, lavado industrial, irrigación, aplicaciones limitadas de aceite y productos químicos, riego
  • Color
    Amarillo
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Tubo de goma
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Número de Upc del fabricante
    822353199183
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de descarga y aire de PVC/caucho de nitrilo amarillo OROFLEX® 20
  • Tipo
    Manguera de descarga y aire de cloruro de polivinilo (PVC)/caucho de nitrilo
  • UPC_NO
    822353199183
  • Presión de trabajo
    480 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
OF20Y-075X050

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good