Motion
EL-BM818-50-D-140

GROVE GEAR
EL-BM818-50-D-140

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación, Distancia central de 1.7500 in, Entrada de acoplamiento de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 in, Salida sólida, Tamaño de salida de 0.7500 in, Salida doble
Artículo MI #08389693
No. Fabricante EL-BM818-50-D-140
Precio2,349.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL-BM818-50-D-140

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 50:1 Relación, Distancia central de 1.7500 in, Entrada de acoplamiento de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 in, Salida sólida, Tamaño de salida de 0.7500 in, Salida doble
Artículo MI #08389693
No. Fabricante EL-BM818-50-D-140
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
Precio2,349.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Relación
    50:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-BM818-50-D-140-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno