Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg., 15.88 mm
- Tamaño de la caja818
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante818
- RPM máximas de salida29 rpm
- Par de salida máximo623 pulg./lb
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal60:1
- Tamaño de salida0.6250 pulg.
- Relación60:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.8750 pulg., 22.23 mm
- Peso18 lb, 8.165 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de gusano de una sola reducción de aluminio
- Caballos de fuerza0.449 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.449 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcoplamiento de cara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-HM818-60-H_-140-10
- Potencia de entrada máxima0.449 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida0.288 CV
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- Tipo de selladoSello labial Viton
- SerieEL
- EstiloAcoplamiento de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)623 pulg-lbs