Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg., 22.23 mm
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg., 4.76 x 2.38 mm
- Tamaño del reductor del fabricante818
- RPM máximas de salida29 rpm
- Par de salida máximo623 pulg./lb;70.389 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal60:1
- Tamaño de salida0.8750 pulg.
- Relación60:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.8750 pulg., 22.23 mm
- Peso18 lb
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza0.449 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.449 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcoplamiento de cara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónLubricación positiva por salpicaduras
- Número de catálogo del fabricanteEL-HM818-60-H_-140-14
- Potencia de entrada máxima0.449 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida0.288 hp;0.215 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloAcoplamiento de cara en C
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)623 pulg-lbs;70.389 Nm