Motion
EL8180547.14

GROVE GEAR
EL8180547.14

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 80:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 0.8750 pulg., salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #08389997
No. Fabricante EL8180547.14
Precio2,602.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL8180547.14

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 80:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 0.8750 pulg., salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #08389997
No. Fabricante EL8180547.14
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
Precio2,602.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg., 4.76 x 2.38 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    818
  • RPM máximas de salida
    21 rpm
  • Par de salida máximo
    356 pulg./lb;40.22 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    80:1
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    80:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Peso
    17 lb, 7.711 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    0.124 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.124 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-HMQ818-80-H_-56-14
  • Potencia de entrada máxima
    0.124 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    0.124 hp;0.092 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    356 pulg-lbs;40.22 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-HMQ818-80-H1-56-14