Motion
EL8180557.12

GROVE GEAR
EL8180557.12

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 50:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 0.7500 pulg., salida hueca, marco de 140TC
Artículo MI #08390046
No. Fabricante EL8180557.12
Precio2,602.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL8180557.12

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 50:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 0.7500 pulg., salida hueca, marco de 140TC
Artículo MI #08390046
No. Fabricante EL8180557.12
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
Precio2,602.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7500 pulg., 19.05 mm
  • Tamaño de la caja
    818
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    818
  • RPM máximas de salida
    35 rpm
  • Par de salida máximo
    634 pulg./lb;71.632 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    50:1
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Relación
    50:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.7500 pulg., 19.05 mm
  • Peso
    17 lb, 7.711 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    0.515 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.515 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-HMQ818-50-H_-140-12
  • Potencia de entrada máxima
    0.515 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    0.352 hp;0.262 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    634 pulg-lbs;71.632 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-HMQ818-50-H1-140-12