Motion
EL8183505.16

GROVE GEAR
EL8183505.16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #08390064
No. Fabricante EL8183505.16
Precio3,208.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL8183505.16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #08390064
No. Fabricante EL8183505.16
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
Precio3,208.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    818
  • Tamaño del reductor del fabricante
    818
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    20:1
  • Relación
    20:1
  • Peso
    17 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-WHMQ818-20-H1-56-16 PULIDO
  • Serie
    EL

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-WHMQ818-20-H1-56-16 PULIDO