Motion
EL8185074.00

GROVE GEAR
EL8185074.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de cara C, salida sólida, salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #08390067
No. Fabricante EL8185074.00
Precio3,512.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL8185074.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de cara C, salida sólida, salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #08390067
No. Fabricante EL8185074.00
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
Precio3,512.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    818
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    818
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    60:1
  • Relación
    60:1
  • Peso
    17 lb, 7.71 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Pulido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-WHMQ818-60-H1-56-16 PULIDO
  • Tipo de montaje
    Universal
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Material del sello
    Viton
  • Tipo de sellado
    Sello de labio doble
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Acolchado de cara en C

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-WHMQ818-60-H1-56-16 PULIDO