Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg., 15.88 mm
- Tamaño de la caja821
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Altura de la carcasa6.8800 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
- Longitud6.8800 pulg., 174.75 mm
- Tamaño del reductor del fabricante821
- RPM máximas de salida43 rpm
- Par de salida máximo971 pulg./lb;109.708 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal40:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Carga colgada1315 lb
- Relación40:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.0000 pulg., 25.40 mm
- Peso19 lb, 8.618 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza0.916 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.916 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónLubricación por salpicaduras
- Número de catálogo del fabricanteEL-BMQ821-40-D-56
- Potencia de entrada máxima0.916 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida0.674 hp;0.503 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaDoble
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida5849.41 N, 1315 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)971 pulg-lbs;109.708 Nm