Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg., 25.40 mm
- Tamaño de la caja821
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 1.3800 pulg., 4.76 x 35.05 mm
- Tamaño del reductor del fabricante821
- RPM máximas de salida116 rpm
- Par de salida máximo897 pulg./lb
- Relación nominal15:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación15:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.0000 pulg., 25.40 mm
- Peso17 lb, 7.71 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza1.887 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.887 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaEje
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-H821-15-H1-16
- Potencia de entrada máxima1.887 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida1.661 hp;1.239 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloEje
- Clasificación de par (pulg.-lb)897 pulg-lbs