Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.4380 pulg., 36.52 mm
- Tamaño de la caja821
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 1.3800 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante821
- RPM máximas de salida17 rpm
- Par de salida máximo439 pulg./lb;49.601 nm
- Relación nominal100:1
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Relación100:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.4380 pulg., 36.52 mm
- Peso17 lb, 7.711 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza0.217 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.217 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaEje
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-H821-100-H-23
- Potencia de entrada máxima0.217 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida0.122 hp;0.091 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloEje
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)439 pulg-lbs;49.601 Nm