Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg., 22.23 mm
- Tamaño de la caja821
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
- Tamaño del reductor del fabricante821
- RPM máximas de salida17 rpm
- Par de salida máximo439 pulg./lb
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal100:1
- Tamaño de salida1.1875 pulg.
- Relación100:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.1880 pulg., 30.18 mm
- Peso20 lb, 9.072 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza0.217 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.217 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcoplamiento de cara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-HM821-100-H_-140-19
- Potencia de entrada máxima0.217 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida0.122 hp;0.091 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloAcoplamiento de cara en C
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)439 pulg-lbs