Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg., 22.23 mm
- Tamaño de la caja821
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
- Tamaño del reductor del fabricante821
- RPM máximas de salida29 rpm
- Par de salida máximo940 pulg./lb;106.205 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal60:1
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Relación60:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.4380 pulg., 36.52 mm
- Altura de las dimensiones de envío10.5000 pulg.;266.70 mm
- Longitud de las dimensiones de envío10.6900 pulg.;271.53 mm
- Ancho de dimensiones de envío9.0600 pulg.;230.12 mm
- Peso20 lb, 9.072 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza0.674 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.674 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-HMQ821-60-H1-140-23
- Potencia de entrada máxima0.674 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida0.435 hp;0.324 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)940 pulg-lbs;106.205 Nm