Motion
EL8240009.00

GROVE GEAR
EL8240009.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 50:1 relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida izquierda
Artículo MI #08390545
No. Fabricante EL8240009.00
Precio2,792.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL8240009.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 50:1 relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida izquierda
Artículo MI #08390545
No. Fabricante EL8240009.00
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
Precio2,792.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    824
  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    824
  • RPM máximas de salida
    35 rpm
  • Par de salida máximo
    1432 pulg./lb;161.79 nm
  • Relación nominal
    50:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Carga colgada
    1770 lb
  • Relación
    50:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.7500 pulg., 19.05 mm
  • Peso
    26 lb, 11.79 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    1.137 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.137 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Eje
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-B824-50-L
  • Potencia de entrada máxima
    1.137 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.795 hp;0.593 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Tipo de sellado
    Sello de labio doble
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Eje
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1432 pulg-lbs;161.79 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-B824-50-L-