Motion
EL8240044.00

GROVE GEAR
EL8240044.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 40:1 relación, distancia central de 2.3800 in, entrada de acoplamiento frontal en C, tamaño de entrada de 0.7500 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 in, salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #08390580
No. Fabricante EL8240044.00
Precio2,976.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL8240044.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 40:1 relación, distancia central de 2.3800 in, entrada de acoplamiento frontal en C, tamaño de entrada de 0.7500 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 in, salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #08390580
No. Fabricante EL8240044.00
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
Precio2,976.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño de la caja
    824
  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    824
  • RPM máximas de salida
    43 rpm
  • Par de salida máximo
    1433 pulg./lb;161.91 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    40:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Carga colgada
    1770 lb
  • Relación
    40:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Peso
    31 lb, 14.061 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    0.994 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.994 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acoplamiento de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-BM824-40-L-56
  • Potencia de entrada máxima
    0.994 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.994 hp;0.741 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    1770 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Acoplamiento de cara en C
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1433 pulg-lbs;161.91 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-BM824-40-L-56-