Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja824
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante824
- RPM máximas de salida350 rpm
- Par de salida máximo898 pulg./lb
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Relación nominal5:1
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Carga colgada1770 lb
- Relación5:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso31 lb, 14.06 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza5.323 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal5.323 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaCara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-BM824-5-D-180
- Potencia de entrada máxima5.323 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida4.985 CV
- Tipo de orificio de salidaEje
- Dirección de salidaDoble
- Eje de salidaEje
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloAcoplamiento de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)898 pulg-lbs