Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg., 22.23 mm
- Tamaño de la caja824
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
- Tamaño del reductor del fabricante824
- RPM máximas de salida22 rpm
- Par de salida máximo830 pulg./lb
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal80:1
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Carga colgada1770 lb
- Relación80:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.1250 pulg., 28.57 mm
- Peso30 lb, 13.608 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza0.455 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.455 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-BMQ824-80-R-140
- Potencia de entrada máxima0.455 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida0.288 hp;0.215 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida7873.38 N, 1770 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloAcolchado de cara en C
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)830 pulg-lbs