Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.3750 pulg., 34.92 mm
- Tamaño de la caja824
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero5/16 x 5/32 pulg., 7.938 x 3.97 mm
- Tamaño del reductor del fabricante824
- RPM máximas de salida70 rpm
- Par de salida máximo1454 pulg./lb;164.28 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC210TC
- Relación nominal25:1
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Carga colgada1770 lb
- Relación25:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.1250 pulg., 28.57 mm
- Peso31 lb, 14.061 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza1.967 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.967 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-BM824-25-L-210
- Potencia de entrada máxima1.967 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida1.615 hp;1.204 kw
- Tipo de orificio de salidaEje
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida7873.38 N, 1770 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloAcoplamiento de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)1454 pulg-lbs;164.28 Nm