Motion
EL-H824-80-H_-23

Grove Gear (RRX)
EL-H824-80-H_-23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 80:1 Relación, Distancia central de 2.3800 pulg., Entrada de eje sólido, Tamaño de entrada de 0.7500 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 1.4375 pulg., Salida hueca
Artículo MI #08390878
No. Fabricante EL-H824-80-H_-23
Precio3,677.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Grove Gear (RRX)
EL-H824-80-H_-23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 80:1 Relación, Distancia central de 2.3800 pulg., Entrada de eje sólido, Tamaño de entrada de 0.7500 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 1.4375 pulg., Salida hueca
Artículo MI #08390878
No. Fabricante EL-H824-80-H_-23
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
Precio3,677.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    80:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Tipo de salida
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-H824-80-H1-23

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo