Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno1.2500 pulg., 31.75 mm
- Tamaño de la caja824
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg., 6.35 x 3.18 mm
- Tamaño del reductor del fabricante824
- RPM máximas de salida87 rpm
- Par de salida máximo1318 pulg./lb;148.91 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Relación nominal15:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación15:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.2500 pulg., 31.75 mm
- Peso32 lb, 14.51 kg
Details
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza2.765 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal2.765 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcoplamiento de cara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-HM824-15-H_-180-20
- Potencia de entrada máxima2.765 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida2.439 hp;1.82 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloAcoplamiento de cara en C
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)1318 pulg-lbs;148.91 Nm
Descripción general
Descripción del fabricante
EL-HM824-15-H1-180-20