Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno0.6250 pulg., 15.88 mm
- Tamaño de la caja824
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
- Tamaño del reductor del fabricante824
- RPM máximas de salida233 rpm
- Par de salida máximo995 pulg./lb
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal7.5:1
- Tamaño de salida1.1875 pulg.
- Relación7.5:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.1880 pulg., 30.18 mm
- Peso31 lb, 14.061 kg
Details
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza3.992 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal3.992 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-HMQ824-7.5-H_-56-19
- Potencia de entrada máxima3.992 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida3.685 hp;2.748 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloAcolchado de cara en C
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)995 pulg-lbs
Descripción general
Descripción del fabricante
EL-HMQ824-7.5-H1-56-19