Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja824
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg., 4.76 x 2.38 mm
- Tamaño del reductor del fabricante824
- RPM máximas de salida87 rpm
- Par de salida máximo1421 pulg./lb;160.551 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal20:1
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Relación20:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.1250 pulg., 28.57 mm
- Peso31 lb, 14.06 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza2.326 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal2.326 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-HMQ824-20-H_-56-18
- Potencia de entrada máxima2.326 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida1.972 hp;1.471 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloAcolchado de cara en C
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)1421 pulg-lbs;160.551 Nm