Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.4380 pulg., 36.52 mm
- Tamaño de la caja824
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero5/16 x 5/32 pulg., 7.938 x 3.97 mm
- Tamaño del reductor del fabricante824
- RPM máximas de salida233 rpm
- Par de salida máximo995 pulg./lb;112.419 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC210TC
- Relación nominal7.5:1
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Relación7.5:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.4380 pulg., 36.52 mm
- Peso32 lb, 14.515 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de gusano de una sola reducción de aluminio
- Caballos de fuerza3.992 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal3.992 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcoplamiento de cara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-HM824-7.5-H_-210-23
- Potencia de entrada máxima3.992 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida3.685 hp;2.748 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloAcoplamiento de cara en C
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)995 pulg-lbs;112.419 Nm