Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.3750 pulg., 34.92 mm
- Tamaño de la caja824
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero5/16 x 5/32 pulg., 7.938 x 3.97 mm
- Tamaño del reductor del fabricante824
- RPM máximas de salida17 rpm
- Par de salida máximo648 pulg./lb;73.214 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC210TC
- Relación nominal100:1
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Relación100:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.1250 pulg., 28.57 mm
- Peso32 lb, 14.515 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza0.18 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.18 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcoplamiento de cara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-HM824-100-H_-210-18
- Potencia de entrada máxima0.307 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida0.18 hp;0.134 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloAcoplamiento de cara en C
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)648 pulg-lbs;73.214 Nm