Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Tamaño de la caja826
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Dimensiones de la carcasa16.0000 pulg. x 12.2500 pulg. x 11.7500 pulg., 406.40 mm x 311.15 mm x 298.45 mm
- Altura de la carcasa11.7500 pulg., 298.45 mm
- Longitud de la carcasa16.0000 pulg., 406.40 mm
- Ancho de la carcasa12.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 1.6300 pulg., 4.76 x 41.40 mm
- Longitud6.0700 pulg., 154.18 mm
- Tamaño del reductor del fabricante826
- RPM máximas de salida35 rpm
- Par de salida máximo1843 pulg./lb;208.2 nm
- Relación nominal50:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Carga colgada1625 lb
- Relación50:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.2500 pulg., 31.75 mm
- Altura de las dimensiones de envío11.7500 pulg.;298.45 mm
- Longitud de las dimensiones de envío16.0000 pulg.;406.40 mm
- Ancho de dimensiones de envío12.2500 pulg.;311.15 mm
- Peso34 lb, 15.42 kg
- Ancho12.2500 pulg., 311.15 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza1.42 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.42 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaEje sólido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónLubricación positiva por salpicaduras
- Número de catálogo del fabricanteEL-B826-50-L
- Potencia de entrada máxima1.42 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida1.023 hp;0.76 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida7228.38 N, 1625 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloEje sólido
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)1843 pulg-lbs;208.2 Nm