Motion
EL8260050.00

GROVE GEAR
EL8260050.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 7.5:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de acoplamiento frontal en C, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #08391355
No. Fabricante EL8260050.00
Precio3,404.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL8260050.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 7.5:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de acoplamiento frontal en C, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #08391355
No. Fabricante EL8260050.00
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
Precio3,404.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño de la caja
    826
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 0.5000 pulg., 4.76 x 12.70 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    826
  • RPM máximas de salida
    233 rpm
  • Par de salida máximo
    1235 pulg./lb;139.5 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    7.5:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Carga colgada
    1625 lb
  • Relación
    7.5:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Peso
    38 lb, 17.237 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    4.571 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    4.571 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-BM826-7.5-R-56
  • Potencia de entrada máxima
    4.571 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    4.571 hp;3.409 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    7228.38 N, 1625 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1235 pulg-lbs;139.5 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-BM826-7.5-R-56-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"