Motion
EL8260059.00

GROVE GEAR
EL8260059.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 80:1 relación, distancia central de 2.6200 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.7500 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 in, salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #08391362
No. Fabricante EL8260059.00
Precio3,404.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL8260059.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 80:1 relación, distancia central de 2.6200 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.7500 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 in, salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #08391362
No. Fabricante EL8260059.00
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
Precio3,404.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño de la caja
    826
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Altura de la carcasa
    8.6300 pulg., 219.20 mm
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg., 4.76 x 2.38 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    826
  • RPM máximas de salida
    21 rpm
  • Par de salida máximo
    1092 pulg./lb;123.38 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    80:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Carga colgada
    1625 lb
  • Relación
    80:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    11.7500 pulg.;298.45 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    16.0000 pulg.;406.40 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    12.2500 pulg.;311.15 mm
  • Peso
    38 lb, 17.237 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    0.577 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.577 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Lubricación por salpicaduras
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-BM826-80-R-56
  • Potencia de entrada máxima
    0.577 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.379 hp;0.283 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    7228.38 N, 1625 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1092 pulg-lbs;123.38 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-BM826-80-R-56-